Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massagebank
>
Artikel
Delta Therapieliege DS4, 55 cm Breite mit Radhebesystem, Grau, 70 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-65706-70-11
Hersteller:
Lojer
Herst.-Nr.:
65706-70-11
EAN/GTIN:
4051086158976
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Delta Therapieliege DS4 mit Radhebesystem ist die kostengünstige Alternative für Therapeuten, die bei der Auswahl ihrer Therapieliege nicht auf Qualität verzichten wollen. Die Liege ist mit hochwertigem und pflegeleichtem Kunstleder bezogen. Die einteilige Liegefläche ist gepolstert und bietet dem Patienten eine bequeme Auflage. Sie ist in den Breiten 55 cm und 70 cm erhältlich. Das dreiteilige Kopfteil verfügt über einen Nasenschlitz und ist stufenlos mittels Gasdruckfeder verstellbar. Die Armteile sind sowohl in der Höhe, als auch seitlich verstellbar und gewähren dem Patienten somit eine bequeme und individuelle Ablagefläche. Per Handschalter kann die Höhe elektrisch verstellt werden, der Therapeut kann so seine optimale Arbeitshöhe mühelos auch während der Behandlung verstellen. Das integrierte Radhebesystem ermöglicht das Anheben und Absenken aller Transportrollen durch die Betätigung eines einzigen Fußhebels. Produktbeschreibung: Bezug: Kunstleder Pulverbeschichtete Metallteile Technische Daten: Kraftvoller 7.000 N Motor Länge: 195 cm Höhenverstellung: 57-87 cm Kopfteil verstellbar von -90 Grad bis +30 Grad Gewicht: 60 kg Maximale Belastbarkeit: 200 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Breite:
70 cm
... >
Therapieliege Delta
>
Delta Standard
>
DS4
... >
Marken
>
Lojer
>
Lojer Delta Standard Serie
... >
Therapieliegen
>
Therapieliegen Lojer
>
Therapieliege Delta Standard
Weitere Suchbegriffe:
Therapie-Liege
,
Therapieliege
,
lojer therapieliege
,
massage liege
,
bett
,
lojer
,
medizinisches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.056,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.294,51*
€ 2.730,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.264,08*
€ 2.694,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.163,04*
€ 2.574,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.105,33*
€ 2.505,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.056,02*
€ 2.446,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen