Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Therapieliege DP2 mit Rundumschaltung, Beige, 55 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delta Therapieliege DP2 mit Rundumschaltung, Beige, 55 cm
Delta Therapieliege DP2 mit Rundumschaltung, Beige, 55 cm
Delta Therapieliege DP2 mit Rundumschaltung, Beige, 55 cm
Delta Therapieliege DP2 mit Rundumschaltung, Beige, 55 cm
Delta Therapieliege DP2 mit Rundumschaltung, Beige, 55 cm
Delta Therapieliege DP2 mit Rundumschaltung, Beige, 55 cm
Artikel-Nr.:
     635-65752-55-07
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     65752-55-07
EAN/GTIN:
     4051086164557
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Therapieliege DP2 mit Rundumschaltung ist eine klassisch gestaltete Behandlungsliege, die sich vielfach im Praxisalltag bewährt hat. In ihr sind hohe Funktonalität und Langlebigkeit vereint. Der kraftvolle Motor ermöglicht eine schnelle Änderung der Höhe, auch bei schweren Patienten. Die elektrische Höhenverstellung wird über eine Rundumschaltung gesteuert und gestattet so eine problemlose Änderung der Höhe, ohne die Hände vom Patienten zu nehmen. Im Kopfteil ist ein Nasenschlitz integriert, wodurch auch die Bauchlage des Patienten ohne das Verdrehen der Halswirbelsäule möglich wird. Das Kopfteil selbst lässt sich mittels Gasdruckfeder stufenlos verstellen. Produkteigenschaften: Stufenlos verstellbares Kopfteil Elektrische Höhenverstellung Pulverbeschichtete Metallteile Stabile Konstruktion Technische Daten: Kraftvoller 10.000 N Motor Maße (LxBxH): 195x55/70x47-98 cm Kopfteil verstellbar von -90 Grad bis +30 Grad Gewicht: 75 kg Maximale Belastbarkeit: 200 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Breite:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, massagebank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.503,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.788,51*
€ 3.318,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.761,11*
€ 3.285,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.634,17*
€ 3.134,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.564,31*
€ 3.051,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.503,59*
€ 2.979,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.