Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massagebank
>
Artikel
Delta Therapieliege DP2 mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Carbon, 55 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-65753-55-7N
Hersteller:
Lojer
Herst.-Nr.:
65753-55-7N
EAN/GTIN:
4051086253039
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Therapieliege DP2 mit Radhebesystem und Rundumschaltung ist eine klassisch gestaltete Behandlungsliege, die sich vielfach im Praxisalltag bewährt hat. In ihr sind hohe Funktonalität und Langlebigkeit vereint. Der kraftvolle Motor ermöglicht eine schnelle Änderung der Höhe, auch bei schweren Patienten. Die elektrische Höhenverstellung wird über eine Rundumschaltung gesteuert und gestattet so eine problemlose Änderung der Höhe, ohne die Hände vom Patienten zu nehmen. Im Kopfteil ist ein Nasenschlitz integriert, wodurch auch die Bauchlage des Patienten ohne das Verdrehen der Halswirbelsäule möglich wird. Das Kopfteil selbst lässt sich mittels Gasdruckfeder stufenlos verstellen. Das integrierte Radhebesystem ermöglicht das Anheben und Absenken aller Transportrollen durch die Betätigung eines einzigen Fußhebels. Produkteigenschaften: Stufenlos verstellbares Kopfteil Elektrische Höhenverstellung Pulverbeschichtete Metallteile Stabile Konstruktion Technische Daten: Kraftvoller 10.000 N Motor Maße (LxBxH): 195x55/70x47-98 cm Kopfteil verstellbar von -90 Grad bis +30 Grad Gewicht: 75 kg Maximale Belastbarkeit: 200 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Carbon
Breite:
55 cm
... >
Therapieliege Delta
>
Delta Professional
>
DP2
... >
Marken
>
Lojer
>
Lojer Delta Professional Serie
... >
Therapieliegen
>
Therapieliegen Lojer
>
Therapieliege Delta Professional
Weitere Suchbegriffe:
Therapie-Liege
,
Therapieliege
,
lojer therapieliege
,
massage liege
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.644,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.864,16*
€ 3.408,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.826,87*
€ 3.363,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.714,99*
€ 3.230,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.677,69*
€ 3.186,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.644,11*
€ 3.146,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen