Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Therapieliege DP3 mit Radhebesystem, Aubergine - Plum, 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delta Therapieliege DP3 mit Radhebesystem, Aubergine - Plum, 50
Delta Therapieliege DP3 mit Radhebesystem, Aubergine - Plum, 50
Delta Therapieliege DP3 mit Radhebesystem, Aubergine - Plum, 50
Delta Therapieliege DP3 mit Radhebesystem, Aubergine - Plum, 50
Delta Therapieliege DP3 mit Radhebesystem, Aubergine - Plum, 50
Delta Therapieliege DP3 mit Radhebesystem, Aubergine - Plum, 50
Delta Therapieliege DP3 mit Radhebesystem, Aubergine - Plum, 50
Delta Therapieliege DP3 mit Radhebesystem, Aubergine - Plum, 50
Artikel-Nr.:
     635-65761-50-7L
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     65761-50-7L
EAN/GTIN:
     4051086254463
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die  Therapieliege DP3 mit Radhebesystem ist eine klassisch gestaltete Behandlungsliege, die sich vielfach im Praxisalltag bewährt hat. In ihr sind hohe Funktonalität und Langlebigkeit vereint. Der kraftvolle Motor ermöglicht eine schnelle Änderung der Höhe, auch bei schweren Patienten. Die elektrische Höhenverstellung wird über einen Handschalter gesteuert und gestattet so eine problemlose Änderung der Höhe. Im Kopfteil ist ein Nasenschlitz integriert, wodurch auch die Bauchlage des Patienten ohne das Verdrehen der Halswirbelsäule möglich wird. Das Kopfteil selbst lässt sich mittels Gasdruckfeder stufenlos verstellen. Durch die zweiteilige Liegefläche kann das Fußteil stufenlos bis zu 75° angestellt werden, eine Drainageposition kann ebenfalls manuell eingestellt werden. Das integrierte Radhebesystem ermöglicht das Anheben und Absenken aller Transportrollen durch die Betätigung eines einzigen Fußhebels. Produkteigenschaften: Stufenlos verstellbares Kopfteil Stufenlos verstellbares Fußteil Elektrische Höhenverstellung Pulverbeschichtete Metallteile Stabile Konstruktion Technische Daten: Kraftvoller 10.000 N Motor Maße (LxBxH): 195x50/60x48-100 cm Kopfteil verstellbar von -90 Grad bis +30 Grad Gewicht: 75 kg Maximale Belastbarkeit: 200 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Aubergine - Plum
Breite (cm):
50
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, massagebank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.357,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.642,32*
€ 3.144,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.603,06*
€ 3.097,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.478,53*
€ 2.949,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.411,20*
€ 2.869,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.357,50*
€ 2.805,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.