Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Liegen, Betten, Zubehör
>
Untersuchungsliege
>
Artikel
Lojer Untersuchungsliege Afia 4040 X, Braun, 80 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-65900-80-10
Hersteller:
Lojer
Herst.-Nr.:
65900-80-10
EAN/GTIN:
4051086172675
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
Die Untersuchungsliege Afia 4040 X von Lojer bietet Ihnen die ideale Grundlage für eine umfassende Untersuchung und Behandlung Ihrer Patienten. Die große Höhenverstellung von 40-95 cm ermöglicht Ihren Patienten ein einfaches Aufsteigen und Ihnen eine ideale Anpassung an Ihre optimale Arbeitshöhe. Die Höhenverstellung und die Anpassung der Rückenlehne erfolgen elektrisch über Fußschalter, so dass Sie zum Verstellen die Hände nicht vom Patienten nehmen müssen. Eine einfache Rahmenkonstruktion gestattet problemlose und gründliche Desinfektion und Hygiene, gleichzeitig gewährt sie eine hohe Belastbarkeit. Produkteigenschaften: Länge: 200 cm Gewicht: 108 kg Höhe: 40-95 cm Länge der Rückenlehne: 70 cm Maximale Verstellbarkeit der Rückenlehne: 73 ° Maximale Verstellbarkeit des Rumpfpolsters: 12 ° Mit Radbremssystem Maximale Belastbarkeit: 210 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Breite:
80 cm
... >
Marken
>
Lojer
>
Lojer Afia Serie
... >
Therapieliegen
>
Therapieliegen Lojer
>
Untersuchungsliege Afia
... >
Therapieliegen
>
Verstellbare Höhe
>
Untersuchungsliege Afia
Weitere Suchbegriffe:
Ruheliege
,
Ruheraumliege
,
Untersuchungsliege
,
lojer behandlungsliege
,
behandlungsliege
,
behandlungsliege 80 cm breit
,
liege
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.171,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.447,88*
€ 2.912,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.416,69*
€ 2.875,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.305,51*
€ 2.743,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.237,22*
€ 2.662,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.171,31*
€ 2.583,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen