Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lojer Untersuchungsliege Afia 4040 X, Anthrazit, 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lojer Untersuchungsliege Afia 4040 X, Anthrazit, 80 cm
Lojer Untersuchungsliege Afia 4040 X, Anthrazit, 80 cm
Lojer Untersuchungsliege Afia 4040 X, Anthrazit, 80 cm
Lojer Untersuchungsliege Afia 4040 X, Anthrazit, 80 cm
Lojer Untersuchungsliege Afia 4040 X, Anthrazit, 80 cm
Lojer Untersuchungsliege Afia 4040 X, Anthrazit, 80 cm
Artikel-Nr.:
     635-65900-80-18
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     65900-80-18
EAN/GTIN:
     4051086172705
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
Die Untersuchungsliege Afia 4040 X von Lojer bietet Ihnen die ideale Grundlage für eine umfassende Untersuchung und Behandlung Ihrer Patienten. Die große Höhenverstellung von 40-95 cm ermöglicht Ihren Patienten ein einfaches Aufsteigen und Ihnen eine ideale Anpassung an Ihre optimale Arbeitshöhe. Die Höhenverstellung und die Anpassung der Rückenlehne erfolgen elektrisch über Fußschalter, so dass Sie zum Verstellen die Hände nicht vom Patienten nehmen müssen. Eine einfache Rahmenkonstruktion gestattet problemlose und gründliche Desinfektion und Hygiene, gleichzeitig gewährt sie eine hohe Belastbarkeit. Produkteigenschaften: Länge: 200 cm Gewicht: 108 kg Höhe: 40-95 cm Länge der Rückenlehne: 70 cm Maximale Verstellbarkeit der Rückenlehne: 73 ° Maximale Verstellbarkeit des Rumpfpolsters: 12 ° Mit Radbremssystem Maximale Belastbarkeit: 210 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Breite:
80 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.168,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.480,55*
€ 2.951,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.446,11*
€ 2.910,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.323,35*
€ 2.764,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.247,99*
€ 2.675,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.168,51*
€ 2.580,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.