Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lojer Modux-4, Falt-Pflegebett 200x90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lojer Modux-4, Falt-Pflegebett 200x90 cm
Lojer Modux-4, Falt-Pflegebett 200x90 cm
Lojer Modux-4, Falt-Pflegebett 200x90 cm
Lojer Modux-4, Falt-Pflegebett 200x90 cm
Lojer Modux-4, Falt-Pflegebett 200x90 cm
Lojer Modux-4, Falt-Pflegebett 200x90 cm
Lojer Modux-4, Falt-Pflegebett 200x90 cm
Lojer Modux-4, Falt-Pflegebett 200x90 cm
Artikel-Nr.:
     635-65911
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     65911
EAN/GTIN:
     4051086172941
Suchbegriffe:
Bett
Betten
Bettgestell
Doppelbett
Mit dem Falt-Pflegebett Modux-4 von Lojer wird das eigene Zuhause ein idealer Ort, um sich zu erholen und zu regenerieren. Das Modux-Pflegebett ist vielseitig und flexibel. Es bietet dem Patienten bequemen Komfort und dem Pflegenden ein ergonomisches Arbeiten. Eine geringe Mindesthöhe von nur 27 cm ermöglicht dem Patienten ein leichtes Aufstehen. Die Handsteuerung macht das Verstellen des Bettes in allen Lagen einfach. Das Bett kann in der Mitte gefaltet werden und passt so mit den Maßen von nur 90x60 cm sogar in ein Auto. Das automatische System zum Ausklappen des Bettes funktioniert per Knopfdruck und braucht nur ein paar Minuten, bis das Bett bereit zur Nutzung ist. Das leicht bedienbare Pflegebett Modux ist die langlebige und zuverlässige Lösung für Umgebungen, in denen Mobilität und Flexibilität wichtig sind. Auch als zusätzlicher Service in Hotels oder Gasthöfen ist das Bett bestens geeignet. Produkteigenschaften: Geringste Höhe nur 27 cm Stabile Bettenenden aus Birke Doppelt verriegelbare Seitenbegrenzungen aus Birke mit Verriegelungsknopf Handsteuerung Einzeln feststellbare Rollen Integrierte Halterung für Aufrichtebügel Elektrische Komponenten spritzwassergeschützt und geerdet Sandgestrahlte Stahlteile für eine lange Haltbarkeit Technische Daten: Maße zusammengeklappt (LxB): 90x60 cm Maße (LxB): 224x100 cm Höhe: 27-67 cm verstellbar Empfohlene Matratzengröße: 200x90x12 cm Gewicht: 96 kg Maximale Belastbarkeit: 170 kg Verstellbarkeit Rückenlehne: 70° Verstellbarkeit Fußteil: 13° Verstellbarkeit Mittelteil: 40° Anti-Trendelenburg-Stellung: 12°
Weitere Suchbegriffe: Wasserbett, Pflegebett, bett 200x90cm, pflegebett, bett, medizinisches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.727,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.020,71*
€ 3.594,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.979,98*
€ 3.546,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.851,00*
€ 3.392,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.782,10*
€ 3.310,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.727,77*
€ 3.246,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.