Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lojer Bobathliege 2-tlg., mit Kopfteil + Nasenschlitz, 200x120x40-95 cm, Leinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lojer Bobathliege 2-tlg., mit Kopfteil + Nasenschlitz, 200x120x40-95 cm, Leinen
Lojer Bobathliege 2-tlg., mit Kopfteil + Nasenschlitz, 200x120x40-95 cm, Leinen
Artikel-Nr.:
     635-65937--15
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     65937--15
EAN/GTIN:
     4051086263502
Suchbegriffe:
Gymnastikliege
Gymnastiktisch
Kopfteil für Gymnastikliege
kopfteil für gymnastikliege
Die Bobathliege eignet sich mit ihrer großen Liegefläche besonders für Bobath- und andere neurologische Behandlungsformen. Eine große Liegefläche und eine hohe Belastbarkeit ermöglichen dem Therapeuten mit dem Patienten auf der Therapieliege ohne Einschränkungen zu arbeiten. Hierbei kann der Therapeut dank einer maximalen Belastbarkeit von 400 kg auch problemlos mit auf die Therapieliege steigen. Die qualitativ hochwertige Polsterung ermöglicht besten Komfort bei der Behandlung und ist gleichzeitig langlebig und leicht zu reinigen. Eine große Bodenfreiheit von 15 cm ermöglicht auch die Verwendung von Patientenlifts. Zusätzlich erleichtert eine Absenkhöhe von 40 cm einen einfachen Transfer von Rollstuhlfahrern auf die Behandlungsliege. Die elektrisch verstellbare Liege erreicht ihre Maximalhöhe von 95 cm mit Hilfe einer Handsteuerung. Eine integrierte Tastensperre schützt vor ungewolltem Verstellen während der Therapie. Zusätzlich ermöglicht ein großes, verstellbares Kopfteil erweiterte Lagerungsmöglichkeiten für den Patienten. Produkteigenschaften: Mit Nasenschlitz Trendelenburg/Anti-Trendelenburg-Stellung: 20°/20° Elektrische Verstellbarkeit der Rückenlehne per Handschalter mit Safety Lock Maximale Belastbarkeit: 400 kg Bodenfreiheit: 15 cm Gewicht: 145 kg Länge Rückenlehne: 70 cm Verstellbarkeit Rückenlehne: 0-73° Maße (LxBxH): 200x120x40-95 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Leinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.937,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.215,65*
€ 5.016,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.182,16*
€ 4.976,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.037,80*
€ 4.804,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.967,74*
€ 4.721,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.937,67*
€ 4.685,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.