Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lojer Gynäkologische Behandlungsliege 4050X M, Meteor - Space


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lojer Gynäkologische Behandlungsliege 4050X M, Meteor - Space
Lojer Gynäkologische Behandlungsliege 4050X M, Meteor - Space
Lojer Gynäkologische Behandlungsliege 4050X M, Meteor - Space
Lojer Gynäkologische Behandlungsliege 4050X M, Meteor - Space
Lojer Gynäkologische Behandlungsliege 4050X M, Meteor - Space
Lojer Gynäkologische Behandlungsliege 4050X M, Meteor - Space
Lojer Gynäkologische Behandlungsliege 4050X M, Meteor - Space
Lojer Gynäkologische Behandlungsliege 4050X M, Meteor - Space
Lojer Gynäkologische Behandlungsliege 4050X M, Meteor - Space
Lojer Gynäkologische Behandlungsliege 4050X M, Meteor - Space
Lojer Gynäkologische Behandlungsliege 4050X M, Meteor - Space
Artikel-Nr.:
     635-65952--7J
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     65952--7J
EAN/GTIN:
     4051086243283
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
Die gynäkologische Behandlungsliege 4050X M ist eine vielseitige Liege für Untersuchung und Behandlung im gynäkologischen Bereich. Dank der Vielseitigkeit eignet sich die Liege aber auch für allgemeine Untersuchungen. Die Liege hat eine dreigeteilte Liegefläche mit Sitzbereich, Mittelpolster und Rückenlehne. Mit der Handbedienung können alle Einstellungen der Liege vorgenommen werden. Die Polsterung der Behandlungsliege ist sehr widerstandsfähig. Das antimikrobielle Material ist leicht zu reinigen, wasserfest und hat hervorragende desinfizierende Eigenschaften. Standardmäßig ist die 4050X mit einstellbaren Fußstützen und einem gynäkologischen Behälter ausgestattet. Der Motor senkt die Liege mit Hilfe der Schwerkraft ab. Wenn beim Absenken etwas unter der Liege eingeklemmt wird, fährt diese automatisch wieder hoch. Produkteigenschaften: Handsteuerung Stufenlos verstellbare Fußstützen Gynäkologischer Behälter Zusatzschienen im Sitzbereich Papierrollenhalter und -schneider Sicherheitsfeature: automatisches Anheben in Notsituationen Adapter zur Montage eines IV-Ständers (4 verschiedene Positionen) Technische Daten: Länge Rückenlehne: 70 cm Verstellbarkeit Rückenlehne: 0-73°, elektrisch Länge Mittelpolster: 82 cm Verstellbarkeit Mittelpolster: 0-73°, elektrisch Länge Sitzbereich: 44 cm Elektrische Trendelenburg / Anti-Trendelenburg Einstellung: 20°/-10° Rollen: ø 125 mm Maximale Belastbarkeit: 210 kg Gewicht: 120 kg Maße (LxBxH): 200x75x49-97 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Meteor - Space
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, behandlungsliege, capre, liege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.808,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.146,35*
€ 3.744,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.102,68*
€ 3.692,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.958,06*
€ 3.520,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.876,96*
€ 3.423,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.808,06*
€ 3.341,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.