Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Liegen, Betten, Zubehör
>
Untersuchungsliege
>
Artikel
Lojer Gynäkologische Behandlungsliege AFIA 4060, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-65954--01
Hersteller:
Lojer
Herst.-Nr.:
65954--01
EAN/GTIN:
4051086263694
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
Die gynäkologische Behandlungsliege ist speziell für gynäkologische und urologische Behandlungen konzipiert. Die benutzerfreundliche Bedienung der Liege erleichtert den Arbeitsalltag. Dabei sind die Bedienelemente gegen Spritzwasser geschützt und leicht erreichbar. Elektrische Höhenverstellung, elektrische Verstellung der Rückenlehne und der Sitzfläche und eine elektrische Trendelenburg-Stellung runden das einfache Handling der Behandlungsliege ab. Manuell verstellbare Fersenstützen sorgen für eine bequeme Position für den Patienten. Eine robuste Bauweise und der pulverbeschichtete Rahmen ermöglichen eine besonders lange Lebensdauer. Gleichzeitig wertet das moderne Design die Praxis auf und sorgt bei den Patienten für eine Wohlfühl-Atmosphäre. Produkteigenschaften: Handsteuerung Elektrische Höhenverstellung Elektrische Verstellung der Rückenlehne Elektrische Verstellung der Sitzfläche Elektrische Trendelenburgstellung Verstellbare Fersenstützen Schale, inkl. Befestigungs- und Verstellteile Papierrollenhalter Nackenkissen Technische Daten: Höhenverstellung: 61-98 cm Maße gesamte Liegefläche (LxB):: 122x59 cm Länge Rückenlehne: 87 cm Länge Sitzfläche: 31 cm Verstellbarkeit Rückenlehne: -7 - +70° Verstellbarkeit Sitzfläche: 0 - 25° Elektrische Trendelenburgstellung: 0 - 7° Gesamtgewicht: 75 kg Maximale Nuterlast: 150 kg Rollen: 2x 65 mm; 2x 150 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
... >
Marken
>
Lojer
>
Lojer Afia Serie
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 635
>
Neuheiten
... >
Therapieliegen
>
Therapieliegen Lojer
>
Untersuchungsliege Afia
... >
Therapieliegen
>
Verstellbare Höhe
>
Untersuchungsliege Afia
Weitere Suchbegriffe:
Ruheliege
,
Ruheraumliege
,
Untersuchungsliege
,
behandlungsliege blau
,
behandlungsliege
,
lojer behandlungsliege
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3.040,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.386,05*
€ 4.029,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.353,15*
€ 3.990,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.196,76*
€ 3.804,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.108,94*
€ 3.699,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.040,68*
€ 3.618,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen