Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lojer Gynäkologische Behandlungsliege AFIA 4060, Titanium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lojer Gynäkologische Behandlungsliege AFIA 4060, Titanium
Lojer Gynäkologische Behandlungsliege AFIA 4060, Titanium
Lojer Gynäkologische Behandlungsliege AFIA 4060, Titanium
Lojer Gynäkologische Behandlungsliege AFIA 4060, Titanium
Lojer Gynäkologische Behandlungsliege AFIA 4060, Titanium
Lojer Gynäkologische Behandlungsliege AFIA 4060, Titanium
Lojer Gynäkologische Behandlungsliege AFIA 4060, Titanium
Lojer Gynäkologische Behandlungsliege AFIA 4060, Titanium
Artikel-Nr.:
     635-65954--7I
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     65954--7I
EAN/GTIN:
     4051086244242
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
Die gynäkologische Behandlungsliege ist speziell für gynäkologische und urologische Behandlungen konzipiert. Die benutzerfreundliche Bedienung der Liege erleichtert den Arbeitsalltag. Dabei sind die  Bedienelemente gegen Spritzwasser geschützt und leicht erreichbar. Elektrische Höhenverstellung, elektrische Verstellung der Rückenlehne und der Sitzfläche und eine elektrische Trendelenburg-Stellung runden das einfache Handling der Behandlungsliege ab. Manuell verstellbare Fersenstützen sorgen für eine bequeme Position für den Patienten. Eine robuste Bauweise und der pulverbeschichtete Rahmen ermöglichen eine besonders lange Lebensdauer. Gleichzeitig wertet das moderne Design die Praxis auf und sorgt bei den Patienten für eine Wohlfühl-Atmosphäre. Produkteigenschaften: Handsteuerung Elektrische Höhenverstellung Elektrische Verstellung der Rückenlehne Elektrische Verstellung der Sitzfläche Elektrische Trendelenburgstellung Verstellbare Fersenstützen Schale, inkl. Befestigungs- und Verstellteile Papierrollenhalter Nackenkissen Technische Daten: Höhenverstellung: 61-98 cm Maße gesamte Liegefläche (LxB):: 122x59 cm Länge Rückenlehne: 87 cm Länge Sitzfläche: 31 cm Verstellbarkeit Rückenlehne: -7 - +70° Verstellbarkeit Sitzfläche: 0 - 25° Elektrische Trendelenburgstellung: 0 - 7° Gesamtgewicht: 75 kg Maximale Nuterlast: 150 kg Rollen: 2x 65 mm; 2x 150 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Titanium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.108,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.469,41*
€ 4.128,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.420,30*
€ 4.070,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.262,22*
€ 3.882,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.176,51*
€ 3.780,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.108,54*
€ 3.699,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.