Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastaturauszug mit Mausablage für ERGO-Packtische/Arbeitstische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastaturauszug mit Mausablage für ERGO-Packtische/Arbeitstische
Tastaturauszug mit Mausablage für ERGO-Packtische/Arbeitstische
Tastaturauszug mit Mausablage für ERGO-Packtische/Arbeitstische
Artikel-Nr.:
     638-0099-10902901
Hersteller:
     ERGO-L
Herst.-Nr.:
     10902901
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch

Artikelbeschreibung/Ausstattung:

  • Tastaturauszug mit Mausablage für ERGO-Packtische/Arbeitstische
  • ausschwenkbar
  • Aussen: 553x400x110mm
  • 100% ausziehbar


Allgemeine Produktinfo:

Tisch ERGO-Basic (Typ H)

Einfaches, modulares Universal-Tischgestell mit sämtlichen An- und Aufbauten kombinierbar.

Dient als fahrbarer Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch oder Postsortiertisch.

Mögliche Breiten und Tiefen:
Breite: 600/900/1250/1600/2000 mm
Tiefe: 600/750/900 mm


Montage: die Arbeitstische/Packtische sind ohne Montage, aber vormontiert

Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich


Hinweis

Verpackungsmaterial:

Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt

Anlieferung:

Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.


Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Packtisch, Arbeitstisch, Packplatz, Arbeitsplatzsysteme, Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch, Postsortiertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 409,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,98*
€ 580,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,04*
€ 570,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,88*
€ 538,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,26*
€ 523,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,23*
€ 486,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.