Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugsboden 100% ausziehbar für ERGO-Packtische/Arbeitstische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auszugsboden 100% ausziehbar für ERGO-Packtische/Arbeitstische
Auszugsboden 100% ausziehbar für ERGO-Packtische/Arbeitstische
Auszugsboden 100% ausziehbar für ERGO-Packtische/Arbeitstische
Auszugsboden 100% ausziehbar für ERGO-Packtische/Arbeitstische
Artikel-Nr.:
     638-0099-10904001
Hersteller:
     ERGO-L
Herst.-Nr.:
     10904001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden

Artikelbeschreibung/Ausstattung:

  • Auszugsboden 100% ausziehbar für ERGO-Packtische/Arbeitstische


Allgemeine Produktinfo:

Tisch ERGO-Basic (Typ H)

Einfaches, modulares Universal-Tischgestell mit sämtlichen An- und Aufbauten kombinierbar.

Dient als fahrbarer Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch oder Postsortiertisch.

Mögliche Breiten und Tiefen:
Breite: 600/900/1250/1600/2000 mm
Tiefe: 600/750/900 mm


Montage: die Arbeitstische/Packtische sind ohne Montage, aber vormontiert

Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich


Hinweis

Verpackungsmaterial:

Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt

Anlieferung:

Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.


Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: auszieh fachboden, Packtisch, Arbeitstisch, Packplatz, Arbeitsplatzsysteme, Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch, Postsortiertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 462,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,79*
€ 644,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,67*
€ 638,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,88*
€ 630,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,91*
€ 606,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,60*
€ 550,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.