Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagesystem Sortierregal, 2 Etagen hoch, 6 Fächer, Leer ohne Schubladen, Muldenschieber etc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagesystem Sortierregal, 2 Etagen hoch, 6 Fächer, Leer ohne Schubladen, Muldenschieber etc.
Ablagesystem Sortierregal, 2 Etagen hoch, 6 Fächer, Leer ohne Schubladen, Muldenschieber etc.
Ablagesystem Sortierregal, 2 Etagen hoch, 6 Fächer, Leer ohne Schubladen, Muldenschieber etc.
Ablagesystem Sortierregal, 2 Etagen hoch, 6 Fächer, Leer ohne Schubladen, Muldenschieber etc.
Artikel-Nr.:
     638-0099-10910600
Hersteller:
     ERGO-L
Herst.-Nr.:
     10910600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortier-Schrank
Postsortierschrank
Sortier-Schrank

Artikelbeschreibung/Ausstattung:

  • Ablagesystem Sortierregal
  • 2Etagen hoch, 6 Fächer
  • Leer ohne Schubladen, Muldenschieber etc.
  • Schubladen, Muldenschieber, etc. müssen separat dazu bestellt werden


Allgemeine Produktinfo:

Tisch ERGO-Basic (Typ H)

Einfaches, modulares Universal-Tischgestell mit sämtlichen An- und Aufbauten kombinierbar.

Dient als fahrbarer Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch oder Postsortiertisch.

Mögliche Breiten und Tiefen:
Breite: 600/900/1250/1600/2000 mm
Tiefe: 600/750/900 mm


Montage: die Arbeitstische/Packtische sind ohne Montage, aber vormontiert

Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich


Hinweis

Verpackungsmaterial:

Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt

Anlieferung:

Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.


Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, postsortierschrank, Packtisch, Arbeitstisch, Packplatz, Arbeitsplatzsysteme, Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch, Postsortiertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 726,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,01*
€ 998,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,60*
€ 994,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,38*
€ 966,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,77*
€ 931,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,64*
€ 864,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.