Artikelbeschreibung/Ausstattung:
- Muldenschieber für Ablagesystem Sortierregal
- Farbe: Hellgrau
- passendes Beschriftungsmaterial Nr. 2 + 3
Allgemeine Produktinfo:
Tisch ERGO-Basic (Typ H)
Einfaches, modulares Universal-Tischgestell mit sämtlichen An- und Aufbauten kombinierbar.
Dient als fahrbarer Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch oder Postsortiertisch.
Mögliche Breiten und Tiefen:
Breite: 600/900/1250/1600/2000 mm
Tiefe: 600/750/900 mm
Montage: die Arbeitstische/Packtische sind ohne Montage, aber vormontiert
Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich
Hinweis
Verpackungsmaterial:
Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt
Anlieferung:
Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.
Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF