Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech 1040x370mm zum Einhängen von Werkzeughalterungen für ERGO-Pack-/Arbeitstische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblech 1040x370mm zum Einhängen von Werkzeughalterungen für ERGO-Pack-/Arbeitstische
Lochblech 1040x370mm zum Einhängen von Werkzeughalterungen für ERGO-Pack-/Arbeitstische
Lochblech 1040x370mm zum Einhängen von Werkzeughalterungen für ERGO-Pack-/Arbeitstische
Lochblech 1040x370mm zum Einhängen von Werkzeughalterungen für ERGO-Pack-/Arbeitstische
Artikel-Nr.:
     638-0099-11201011
Hersteller:
     ERGO-L
Herst.-Nr.:
     11201011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packtisch
Arbeitstisch
Packplatz
Arbeitsplatzsysteme

Artikelbeschreibung/Ausstattung:

  • Lochblech zum Einhängen von Werkzeughalterungen für ERGO-Pack-/Arbeitstische
  • Größe 1040x370mm (weitere Größen 860x370mm und 660x370mm)


Allgemeine Produktinfo:

Tisch ERGO-Basic (Typ H)

Einfaches, modulares Universal-Tischgestell mit sämtlichen An- und Aufbauten kombinierbar.

Dient als fahrbarer Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch oder Postsortiertisch.

Mögliche Breiten und Tiefen:
Breite: 600/900/1250/1600/2000 mm
Tiefe: 600/750/900 mm


Montage: die Arbeitstische/Packtische sind ohne Montage, aber vormontiert

Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich


Hinweis

Verpackungsmaterial:

Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt

Anlieferung:

Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.


Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,34*
€ 220,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.