Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkarm Basis, zweiteilig mit 3 Gelenken für ERGO-Packtische/Arbeitstische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwenkarm Basis, zweiteilig mit 3 Gelenken für ERGO-Packtische/Arbeitstische
Schwenkarm Basis, zweiteilig mit 3 Gelenken für ERGO-Packtische/Arbeitstische
Schwenkarm Basis, zweiteilig mit 3 Gelenken für ERGO-Packtische/Arbeitstische
Schwenkarm Basis, zweiteilig mit 3 Gelenken für ERGO-Packtische/Arbeitstische
Artikel-Nr.:
     638-0099-11600001
Hersteller:
     ERGO-L
Herst.-Nr.:
     11600001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packtisch
Arbeitstisch
Packplatz
Arbeitsplatzsysteme

Artikelbeschreibung/Ausstattung:

  • Schwenkarm Basis, zweiteilig mit 3 Gelenken für ERGO-Packtische/Arbeitstische


Allgemeine Produktinfo:

Tisch ERGO-Basic (Typ H)

Einfaches, modulares Universal-Tischgestell mit sämtlichen An- und Aufbauten kombinierbar.

Dient als fahrbarer Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch oder Postsortiertisch.

Mögliche Breiten und Tiefen:
Breite: 600/900/1250/1600/2000 mm
Tiefe: 600/750/900 mm


Montage: die Arbeitstische/Packtische sind ohne Montage, aber vormontiert

Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich


Hinweis

Verpackungsmaterial:

Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt

Anlieferung:

Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.


Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,70*
€ 412,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,75*
€ 407,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,55*
€ 383,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,54*
€ 371,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.