Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkarm komplett mit Bildschirmaufnahme u. Tastaturablage, für ERGO-Packtische/Arbeitstische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwenkarm komplett mit Bildschirmaufnahme u. Tastaturablage, für ERGO-Packtische/Arbeitstische
Schwenkarm komplett mit Bildschirmaufnahme u. Tastaturablage, für ERGO-Packtische/Arbeitstische
Schwenkarm komplett mit Bildschirmaufnahme u. Tastaturablage, für ERGO-Packtische/Arbeitstische
Schwenkarm komplett mit Bildschirmaufnahme u. Tastaturablage, für ERGO-Packtische/Arbeitstische
Artikel-Nr.:
     638-0099-11600201
Hersteller:
     ERGO-L
Herst.-Nr.:
     11600201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Ablage für Packtisch

Artikelbeschreibung/Ausstattung:

  • Schwenkarm komplett mit Bildschirmaufnahme u. Tastatur-/Mausablage, für ERGO-Packtische/Arbeitstische


Allgemeine Produktinfo:

Tisch ERGO-Basic (Typ H)

Einfaches, modulares Universal-Tischgestell mit sämtlichen An- und Aufbauten kombinierbar.

Dient als fahrbarer Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch oder Postsortiertisch.

Mögliche Breiten und Tiefen:
Breite: 600/900/1250/1600/2000 mm
Tiefe: 600/750/900 mm


Montage: die Arbeitstische/Packtische sind ohne Montage, aber vormontiert

Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich


Hinweis

Verpackungsmaterial:

Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt

Anlieferung:

Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.


Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Packtisch Ablage, Tastaturablage, Tastaturhalterung, tastaturablage plexiglas, tastaturhalterung, Packtisch, Arbeitstisch, Packplatz, Arbeitsplatzsysteme, Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch, Postsortiertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 489,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,82*
€ 674,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,22*
€ 660,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,60*
€ 639,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,33*
€ 625,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,79*
€ 582,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.