Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkarm komplett mit neigbarem Ablageboden 400x600mm für ERGO-Packtische/Arbeitstische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwenkarm komplett mit neigbarem Ablageboden 400x600mm für ERGO-Packtische/Arbeitstische
Schwenkarm komplett mit neigbarem Ablageboden 400x600mm für ERGO-Packtische/Arbeitstische
Schwenkarm komplett mit neigbarem Ablageboden 400x600mm für ERGO-Packtische/Arbeitstische
Schwenkarm komplett mit neigbarem Ablageboden 400x600mm für ERGO-Packtische/Arbeitstische
Artikel-Nr.:
     638-0099-11600401
Hersteller:
     ERGO-L
Herst.-Nr.:
     11600401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Ablage für Packtisch

Artikelbeschreibung/Ausstattung:

  • Schwenkarm komplett mit neigbarem Ablageboden für ERGO-Packtische/Arbeitstische
  • Ablagefläche 400x600mm BxT


Allgemeine Produktinfo:

Tisch ERGO-Basic (Typ H)

Einfaches, modulares Universal-Tischgestell mit sämtlichen An- und Aufbauten kombinierbar.

Dient als fahrbarer Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch oder Postsortiertisch.

Mögliche Breiten und Tiefen:
Breite: 600/900/1250/1600/2000 mm
Tiefe: 600/750/900 mm


Montage: die Arbeitstische/Packtische sind ohne Montage, aber vormontiert

Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich


Hinweis

Verpackungsmaterial:

Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt

Anlieferung:

Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.


Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Packtisch Ablage, Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, ablageboden für werkbank, Packtisch, Arbeitstisch, Packplatz, Arbeitsplatzsysteme, Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch, Postsortiertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,95*
€ 798,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,54*
€ 788,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,57*
€ 742,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,14*
€ 714,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,16*
€ 692,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.