Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug aus Alu-Fruckguss, 0,4-1,0kg, Stahlseil Ø 2mm, 1,6m Seilauszug, stufenlose Einstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug aus Alu-Fruckguss, 0,4-1,0kg, Stahlseil Ø 2mm, 1,6m Seilauszug, stufenlose Einstellung
Federzug aus Alu-Fruckguss, 0,4-1,0kg, Stahlseil Ø 2mm, 1,6m Seilauszug, stufenlose Einstellung
Federzug aus Alu-Fruckguss, 0,4-1,0kg, Stahlseil Ø 2mm, 1,6m Seilauszug, stufenlose Einstellung
Federzug aus Alu-Fruckguss, 0,4-1,0kg, Stahlseil Ø 2mm, 1,6m Seilauszug, stufenlose Einstellung
Artikel-Nr.:
     638-0099-11901900
Hersteller:
     ERGO-L
Herst.-Nr.:
     11901900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher

Artikelbeschreibung/Ausstattung:

  • Federzug aus Alu-Fruckguss
  • 0,4 - 1,0kg
  • Stahlseil Ø 2mm
  • 1,6m Seilauszug
  • stufenlose Einstellung


Allgemeine Produktinfo:

Tisch ERGO-Basic (Typ H)

Einfaches, modulares Universal-Tischgestell mit sämtlichen An- und Aufbauten kombinierbar.

Dient als fahrbarer Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch oder Postsortiertisch.

Mögliche Breiten und Tiefen:
Breite: 600/900/1250/1600/2000 mm
Tiefe: 600/750/900 mm


Montage: die Arbeitstische/Packtische sind ohne Montage, aber vormontiert

Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich


Hinweis

Verpackungsmaterial:

Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt

Anlieferung:

Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.


Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: federzug, Packtisch, Arbeitstisch, Packplatz, Arbeitsplatzsysteme, Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch, Postsortiertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,92*
€ 329,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,77*
€ 325,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,46*
€ 315,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,88*
€ 306,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,59*
€ 268,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.