Artikelbeschreibung/Ausstattung:
- Transportwagen Typ 3
- Abmessung: 923x613x1660mm
- 4x Ablageboden 860x400mm
- Tragkraft bis 50kg je Ablageboden
- Rasterbreite 860mm, (weitere Breiten 1040,1350mm)
- 4 Lenkrollen, davon 2 Stk. gebremst, Ø 125mm
Achtung: Die abgebildeten Kunststoffbehälter gehören nicht zum Lieferumfang, können aber separat bestellt werden.
Allgemeine Produktinfo:
Transportwagen in robuster Stahlrohr-Konstruktion mit 60 x 30 mm Profil. Die Grundgestelle sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich, das Zubehör ist identisch mit dem Zubehör für die Tischaufbauten (siehe Seite 46). Verstellbarkeit der gesteckten oder geschraubten Komponenten ist wie bei den Aufbauten im Raster 30:30 mm. Natürlich dienen die Grundgestelle auch als Basis für Ihren ganz individuellen Transportwagen.
Montage: die Arbeitstische/Packtische/ weiteres Zubehör sind ohne Montage,
Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich
Hinweis
Verpackungsmaterial:
Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt
Anlieferung:
Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.
Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF