Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagersichtkasten aus Prolypropylen Typ1, 102x90x50mm, Farbe Grau, 10 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Lagersichtkasten aus Prolypropylen Typ1, 102x90x50mm, Farbe Grau, 10 Stück
Lagersichtkasten aus Prolypropylen Typ1, 102x90x50mm, Farbe Grau, 10 Stück
Lagersichtkasten aus Prolypropylen Typ1, 102x90x50mm, Farbe Grau, 10 Stück
Lagersichtkasten aus Prolypropylen Typ1, 102x90x50mm, Farbe Grau, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     638-0099-15000100
Hersteller:
     ERGO-L
Herst.-Nr.:
     15000100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Artikelbeschreibung/Ausstattung:

  • Lagersichtkasten aus Prolypropylen Typ1
  • 102x90x50mm
  • Farbe Grau
  • inkl. Lasche zum Einhängen an Aufhängeschiene
  • 1 Satz = 10 Stück


Allgemeine Produktinfo:

Tisch ERGO-Basic (Typ H)

Einfaches, modulares Universal-Tischgestell mit sämtlichen An- und Aufbauten kombinierbar.

Dient als fahrbarer Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch oder Postsortiertisch.

Mögliche Breiten und Tiefen:
Breite: 600/900/1250/1600/2000 mm
Tiefe: 600/750/900 mm


Montage: die Arbeitstische/Packtische sind ohne Montage, aber vormontiert

Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich


Hinweis

Verpackungsmaterial:

Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt

Anlieferung:

Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.


Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten pe grau, lagersichtbox, lagersichtbox pe, Lagerkasten, Sichtlagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 3,602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 49,80*
€ 59,26
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 48,64*
€ 57,88
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 45,28*
€ 53,88
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 43,66*
€ 51,96
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 42,34*
€ 50,38
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 36,02*
€ 42,86
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.