Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch ERGO-Budget Nr. 8, 2000 x 900mm, 750-950mm höhenverstellbar, niedrige Ausführung, weißalu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packtisch ERGO-Budget Nr. 8, 2000 x 900mm, 750-950mm höhenverstellbar, niedrige Ausführung, weißalu.
Packtisch ERGO-Budget Nr. 8, 2000 x 900mm, 750-950mm höhenverstellbar, niedrige Ausführung, weißalu.
Packtisch ERGO-Budget Nr. 8, 2000 x 900mm, 750-950mm höhenverstellbar, niedrige Ausführung, weißalu.
Packtisch ERGO-Budget Nr. 8, 2000 x 900mm, 750-950mm höhenverstellbar, niedrige Ausführung, weißalu.
Artikel-Nr.:
     638-0099-E1902031
Hersteller:
     ERGO-L
Herst.-Nr.:
     E1902031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische

Ausstattung des Arbeitstisches:

  • Packtisch ERGO-Budget 1600 x 900mm (BxT)
  • höhenverstellbar 750-950mm
  • Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet, 30mm, mit ABS-Kanten
  • Flächenbelastung 200kg
  • einfache Schublade
  • Ablageboden
  • Rückwandboard
  • niedrige Ausführung


Allgemeine Produktinfo:

Tisch ERGO-Basic (Typ H)

Einfaches, modulares Universal-Tischgestell mit sämtlichen An- und Aufbauten kombinierbar.

Dient als fahrbarer Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch oder Postsortiertisch.

Mögliche Breiten und Tiefen:
Breite: 600/900/1250/1600/2000 mm
Tiefe: 600/750/900 mm


Montage: die Arbeitstische/Packtische sind ohne Montage, aber vormontiert

Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich


Hinweis

Verpackungsmaterial:

Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt

Anlieferung:

Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.


Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packtisch höhenverstellbar, packplatz, Arbeitstisch, Arbeitsplatzsysteme, Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch, Postsortiertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.833,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.018,53*
€ 2.402,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.001,27*
€ 2.381,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.918,54*
€ 2.283,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.871,41*
€ 2.226,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.833,02*
€ 2.181,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.