Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassroller aus Stahl
Fassroller aus Stahl
Fassroller aus Stahl
Fassroller aus Stahl
Artikel-Nr.:
     638-1079-13333
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     1079-13333
EAN/GTIN:
     4250101111334
Suchbegriffe:
Fassroller
fassroller 200l
fassroller
fassroller blau

Sicherer und einfacher Transport von Fässern

- Mit Lenkrollen - hohe Beweglichkeit

- Fassroller aus Stahl, pulverbeschichtet

- Fassroller aus Stahl:

- geschweißte Konstuktion, pulverbeschichtet

- 4 Lenkrollen aus Polyamid (75 x 25mm)

- für 200 Liter Fässer

- Tragfähigkeit: 350kg




Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 638
14 Tage
30
Frei Haus
ab € 136,64*
€ 169,25*
€ 4,95*
ab € 146,13*
€ 179,62*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 136,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.