| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1079-15479 Herst.-Nr.: 1079-15479 EAN/GTIN: 4250101106767 |
| |
|
| | |
| Lagerung bis zu 2 IBC/KTC "NEUES KONZEPT" - effektive Lagerung - vollständiger Korrosionsschutz - wahlweise mit integrierter Stellfläche aus PE in Palettenoptik - direkt mit Stapler unterfahrbar Kunststoffauffangwannen - sind zugelassen zur Lagerung brennbarer und wassergefährdenden Flüssigkeiten - mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/Übereinstimmungserklärung - Traglast bis 1600kg je Stellplatz je nach Eigengewicht des KTC/IBC - geeignet für Flüssigkeiten mit einem max. spezifischen Gewicht von 1,4 t - Auffangvolumen 1100 Liter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoff-Station, Gefahrstoffstation, Schadstoff-Sammelstation, Schadstoffsammelstation, Gefahrguttank, Gefahrstofftank, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne kunststoff, schadstoff sammelstation, Gitterrost, Auffangwannen, Wanne, Ölwannen, Kunststoffpaletten, Systempalette, Lager- und Betriebseinrichtung, Ölauffangwanne, Gefahrstoffauffangwanne (Fass), Einschubwannen, Flachwannen, Systempaletten, Gefahrstoffauffangwannen (Fass), Ölwanne, Gefahrstof |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 891,55* | € 976,70* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 948,61* | € 1.023,69* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 950,62* | € 1.024,62* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 964,196* | € 1.031,636* | | | | Lager 638 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.096,74* | € 2.223,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 638 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.096,74* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 638 | | Versand: Lager 638 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|