Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer Materialwagen, Höhenverstellbar stufenlos 720-1070mm, Neigbar, Tragf. 150kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer Materialwagen, Höhenverstellbar stufenlos 720-1070mm, Neigbar, Tragf. 150kg, Blau
Materialständer Materialwagen, Höhenverstellbar stufenlos 720-1070mm, Neigbar, Tragf. 150kg, Blau
Materialständer Materialwagen, Höhenverstellbar stufenlos 720-1070mm, Neigbar, Tragf. 150kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-1081-573981
Hersteller:
     KK
Herst.-Nr.:
     573981
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen

Ergonomie am Arbeitsplatz – wahlweise für sitzende oder stehende Tätigkeit

Plattform mit Abrutschsicherung, dreh- und arretierbar

- Stellfläche in 4 Stufen neigbar (je Stufe um 10°)

- Geeignet für  Behälter bis ca. 700 x 500 mm


Radausstattung

- 4 Lenkrollen, Ø 75 mm, mit Feststellern, Vollgummireifen, spurlos

- Serienmäßig pulverbeschichtet lichtblau RAL 5012

- Höhenverstellung stufenlos ohne Last Pneumatische Fallbremse

- Auch in anderen Höhenverstellbereichen lieferbar.

- 5 Jahre Garantie

- Weitere RAL-Farben auf Anfrage 

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: materialständer traglast 150kg, materialwagen, Beistellwagen, Beistellständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,81*
€ 623,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,53*
€ 618,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,85*
€ 592,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,78*
€ 570,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,35*
€ 519,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.