Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen Muldenwagen, 685x375mm, ohne Wanne, Vollgummireifen, Tragf. 200kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwagen Muldenwagen, 685x375mm, ohne Wanne, Vollgummireifen, Tragf. 200kg, Blau
Handwagen Muldenwagen, 685x375mm, ohne Wanne, Vollgummireifen, Tragf. 200kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-1081-848999
Hersteller:
     KK
Herst.-Nr.:
     848999
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkarre
Handwagen
Zweiradwagen
handkarre 200 kg belastbar

 

Für den Transport von Schüttgütern, Wäsche etc.

- Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012

- Muldenhöhe 315 mm

Radausstattung

- Mit Vollgummireifen

- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- Kunststoffmulden in 3 Farben aus PE-Recyclat, 90 Liter Inhalt

- Stapeldeckel. Grün, fest schließend

- Nicht für schwarze Mulde passend

- 5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: handkarre, Muldenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,27*
€ 391,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,30*
€ 390,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,39*
€ 376,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,81*
€ 365,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,48*
€ 323,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEG
41162901
ab € 22,68*
Zubehör
BEG
41162801
ab € 56,91*
Zubehör
BEG
41162701
ab € 56,89*
Zubehör
BEG
24010701
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.