Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platten-Transportwagen, 1250x800x280mm, Ladefläche Kunststoff, Tragf. 500kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platten-Transportwagen, 1250x800x280mm, Ladefläche Kunststoff, Tragf. 500kg, Blau
Platten-Transportwagen, 1250x800x280mm, Ladefläche Kunststoff, Tragf. 500kg, Blau
Platten-Transportwagen, 1250x800x280mm, Ladefläche Kunststoff, Tragf. 500kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-1081-927565
Hersteller:
     KK
Herst.-Nr.:
     927565
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg

Platten-Transport wagen und -ständer

- Rohrbügel nach Wahl in den Höhen 300, 600 und 900 mm

- Individuelle Bestückung, maximal 7 Bügel

- Zinkblech- alternativ Kunststoffladefläche

Transportwagen

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 200 mm, Lenkrollen mit Feststeller

- Vollgummireifen und Rollenlager

- Abbildung in Sonderfarbe!

- 5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Plattentransportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 608,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,89*
€ 844,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,55*
€ 838,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,25*
€ 803,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,11*
€ 773,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,33*
€ 723,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.