Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen Montagewagen 1250x800mm, 2 Etagen, verz. Auflagen, Vollgummir., Tragf. 500kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen Montagewagen 1250x800mm, 2 Etagen, verz. Auflagen, Vollgummir., Tragf. 500kg, Blau
Werkstattwagen Montagewagen 1250x800mm, 2 Etagen, verz. Auflagen, Vollgummir., Tragf. 500kg, Blau
Werkstattwagen Montagewagen 1250x800mm, 2 Etagen, verz. Auflagen, Vollgummir., Tragf. 500kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-1081-968597
Hersteller:
     KK
Herst.-Nr.:
     968597
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen

Montagewagen mit 2 Ladeflächen aus Kunststoff

Alle Montagewagen

- Ökobilanziert

- Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien

- Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie

- Verpackung vollständig  recyclefähig

- Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland

- Ohne Mehrkosten für unsere Kunden

- CO 2 -neutral

Tragfähigkeit 500kg bzw. 1000kg

- Bündig eingelegte Ladeflächen

- Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012

- 1 Ladefläche aus Kunststoff

Radausstattung

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager

- Lenkrollen mit Doppelstopp

 

- 5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen ral5012, werkstattwagen, montagewagen 500 kg tragfähigkeit, Magazinwagen, Schiebewagen, Plattformwagen, Kaiser Kraft, Kaiser+Kraft, Ölwanne, Auffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 714,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,61*
€ 989,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,47*
€ 979,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,18*
€ 941,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,68*
€ 906,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,48*
€ 850,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.