Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer mit Fußhydraulik, Tragf. 150kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer mit Fußhydraulik, Tragf. 150kg, Blau
Materialständer mit Fußhydraulik, Tragf. 150kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-1081-968622
Hersteller:
     KK
Herst.-Nr.:
     968622
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen

Materialständer

- Ergonomie am Arbeitsplatz

  – für sitzende oder stehende Tätigkeit

- Plattform arretierbar

- Stellfläche in 4 Stufen neigbar (je Stufe um 10°)

- Geeignet für Behälter bis ca. 700 x 500 mm

- serienmäßig pulverbeschichtet lichtblau RAL 5012.

- Höhenverstellung stufenlos unter Last

- mit Fußhydraulik
 

Radausstattung

- 4 Lenkrollen, Ø 75 mm, mit Radfeststellern

- Vollgummireifen, spurlos

 

 5 Jahre Garantie

- Weitere RAL-Farben auf Anfrage 

Technische Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: materialständer traglast 150kg, materialwagen, Beistellwagen, Beistellständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 955,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,89*
€ 1.313,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,19*
€ 1.298,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,65*
€ 1.238,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,63*
€ 1.195,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,28*
€ 1.136,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.