Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Folie, transparent, 10000 x 0,040mm - 40my/100m, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE Folie, Flachfolie, transparent, gefaltet,10000 x 0,040mm - 40my/100m, 1 Rolle
LDPE Folie, Flachfolie, transparent, gefaltet,10000 x 0,040mm - 40my/100m, 1 Rolle
LDPE Folie, transparent, 10000 x 0,040mm - 40my/100m, 1 Rolle
LDPE Folie, transparent, 10000 x 0,040mm - 40my/100m, 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     638-1103-00210044
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-00210044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie

LDPE-FOLIE

transparent

unbedruckt

1A-Ware

ohne Regenerat

jede Rolle einzeln in Folie verpackt

BREITE : 10,00 m

LÄNGE : 100,00 m

STÄRKE : 40 my

FLÄCHE : 1000 qm

FALTUNG : 0,75 m

PAL.-HÖHE : 1,4 m

... > Folien > Transparent > 40µm
Weitere Suchbegriffe: Folie, transparentfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,41*
€ 452,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,32*
€ 445,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,18*
€ 415,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,40*
€ 405,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,87*
€ 381,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.