Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterplane "Super200", Abdeckplane, 6 x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterplane "Super200", Abdeckplane, 6 x 10m, 200gr/m²
Gitterplane "Super200", Abdeckplane, 6 x 10m, 200gr/m²
Gitterplane "Super200", Abdeckplane, 6 x 10m
Artikel-Nr.:
     638-1103-07300610
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07300610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
sehr stabile Ausführung
2 Jahre UV-GARANTIE
ringsum Randverstärkung + alle 10 cm vorgelochte Befestigungspunkte

Diese UV- stabilisierte und lichtdurchlässige Abdeckplane ist besonders für den längerfristigen Schutz gegen Wind und Wetter geeignet.                   Ideal für das Abdecken von Materialien im Aussenbereich. Dank den ringsum angebrachten Ösenbändern mit vorgelochten Befestigungspunkten hat diese Abdeckplane eine hoheReißfestigkeit.                                                                                                                                                     Außerdem ist diese Abdeckplane einfach zu befestigen. Diese Abdeckplane hat 5 cm breite Ösenbänder rundherum mit vorgelochten Befestigungspunkten alle 10 cm.


Produktdetails:

Rohstoff Trägergewebe: PP

Rohstoff Beschichtung:LDPE

Gewebegewicht: 200 gr/m²

Planengewicht: 205 - 215 gr/m²

Brutto Verpackungsgewicht: 220 - 225 gr/m²

Befestigunspunkte: Ø 15 mm 10 cm

Reißfestigkeit: 700 N/5cm

Reißdehnung: 100 N

Ausreißfestigkeit Ösenband: 600 N

Temperaturbeständigkeit: -40 / +80 °C

UV: 200 Kly

Weitere Suchbegriffe: Gitterfolie, Gitterplane, abdeckplane, Gitterabdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,68*
€ 306,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,36*
€ 306,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,66*
€ 286,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.