Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 100 x 400 x 1,0mm weiß, 1000 Stück


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 100 x 400 x 1,0mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 100 x 400 x 1,0mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 100 x 400 x 1,0mm weiß, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-07511040
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07511040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Packschaum

Farbe: weiss

Gewicht: 20 Kg / m³

lose verpackt im Karton

Stärke : 1,0mm

Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, schaumfolie zuschnitte, packschaum, Verpackungsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,27*
  
Preis gilt ab 1.000 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,23227* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartons
€ 267,61*
€ 318,46
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 263,53*
€ 313,60
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 248,85*
€ 296,13
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 242,68*
€ 288,79
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 232,27*
€ 276,40
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.