Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 100 x 450 x 1,0mm weiß, 1000 Stück


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 100 x 450 x 1,0mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 100 x 450 x 1,0mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 100 x 450 x 1,0mm weiß, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-07511045
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07511045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Packschaum

Farbe: weiss

Gewicht: 20 Kg / m³

lose verpackt im Karton

Stärke : 1,0mm

Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, schaumfolie zuschnitte, packschaum, Verpackungsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,50*
  
Preis gilt ab 1.000 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,2385* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartons
€ 274,71*
€ 326,90
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 271,83*
€ 323,48
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 256,32*
€ 305,02
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 250,05*
€ 297,56
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 238,50*
€ 283,82
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.