Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag Mineralwolle KMF, Einweg, Traglast 50kg, 2 Schlaufen, 90x90x120cm, 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Big Bag Mineralwolle KMF, Einweg, Traglast 50kg, 2 Schlaufen, 90x90x120cm, 25 Stück
Big Bag Mineralwolle KMF, Einweg, Traglast 50kg, 2 Schlaufen, 90x90x120cm, 25 Stück
Big Bag Mineralwolle KMF, Einweg, Traglast 50kg, 2 Schlaufen, 90x90x120cm, 25 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-15720004
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     15720004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Big Bag 90 x 90 x 120 cm Typ Mineralwolle

Beschichtetes PP-Gewebe
2x Hebeschlaufen (von Ecke zu Ecke)
Schürze zum Zubinden
Geschlossener Boden
Aufdruck: "Mineralfaserabfälle - Inhalt kann krebserregenden Faserstaub freisetzen"

Sicherheitshinweis:

Die Big Bags sind aus PP (Polypropylen) hergestellt. Sie sind bedingt UV-beständig. Bei längerem Einsatz im Außenbereich leiden die technischen Werte wie zum Beispiel die Tragfähigkeit.
Vermeiden Sie daher eine längere Lagerung in der UV-Strahlung.
Bitte achten Sie - mit Hinblick auf Arbeitsschutzrichtlinien - darauf, dass sich die Traglast der Big Bags durch Witterungseinflüsse verringert

Traglast:     50 kg
UV-Beständigkeit:     150 KLY
Sicherheitsfaktor:     Einweg
Beschichtung:     Ja
Einsatzzweck:     Mineralfaserabfälle
Fassungsvermögen:     ca. 970 Liter
Höhe:     1,20 m
Material:     PP

Weitere Suchbegriffe: bausack, Flachsack, Verpackungssack, Müllsack, Entsorgungssack, Flachbeutel, Gitterboxsack, Gewebesack, Sandsack, Hochwassersack, Mineralfasersack, Entsorungssack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,816*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,816*
€ 20,01104
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,666*
€ 19,83254
pro Stück
ab 125 Stück
€ 15,776*
€ 18,77344
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,936*
€ 17,77384
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 13,996*
€ 16,65524
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.