Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag Asbest Plattensack, SWL 1.500kg, 4 Schlaufen, 260x125x30cm, 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Big Bag Asbest Plattensack, SWL 1.500kg, 4 Schlaufen, 260x125x30cm, 25 Stück
Big Bag Asbest Plattensack, SWL 1.500kg, 4 Schlaufen, 260x125x30cm, 25 Stück
Big Bag Asbest Plattensack, SWL 1.500kg, 4 Schlaufen, 260x125x30cm, 25 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-15731100
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     15731100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag

Big Bag - Plattensack Asbest 260 x 125 x 30 cm

SWL 1.500 kg
SF 5:1
PP beschichtet
4 Hebeschlaufen
Umlaufende Schürze mit Schnürbandbefestigung

Sicherheitshinweis:
Die Big Bags sind aus PP (Polypropylen) hergestellt. Sie sind bedingt UV-beständig. Bei längerem Einsatz im Außenbereich leiden die technischen Werte wie zum Beispiel die Tragfähigkeit.
Vermeiden Sie daher eine längere Lagerung in der UV-Strahlung.
Bitte achten Sie - mit Hinblick auf Arbeitsschutzrichtlinien - darauf, dass sich die Traglast der Big Bags durch Witterungseinflüsse verringert

Traglast:     SWL 1.500 kg
UV-Beständigkeit:     150 KLY
Sicherheitsfaktor:     SF 5:1
Beschichtung:     Ja
Einsatzzweck:  Asbestplatten-Entsorgung
Fassungsvermögen:     ca. 970 Liter
Höhe:     0,30 m
Material:     PP
Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, Palettensack, Plattensack, asbestsack 1500kg, palettensack, Flachsack, Verpackungssack, Müllsack, Entsorgungssack, Flachbeutel, Gitterboxsack, Gewebesack, Sandsack, Hochwassersack, Mineralfasersack, Entsorungssack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 18,1628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 520,26*
€ 619,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 514,18*
€ 611,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 480,42*
€ 571,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 470,27*
€ 559,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 454,07*
€ 540,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.