Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styroporbox Kühlbox Isolierbox 440x310x310mm, inkl. Deckel, Einwegbox, 40,0 Liter, Weiß, 3 Stück


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Styroporbox Kühlbox Isolierbox 440x310x310mm, inkl. Deckel, Einwegbox, 40,0 Liter, Weiß, 3 Stück
Styroporbox Kühlbox Isolierbox 440x310x310mm, inkl. Deckel, Einwegbox, 40,0 Liter, Weiß, 3 Stück
Styroporbox Kühlbox Isolierbox 440x310x310mm, inkl. Deckel, Einwegbox, 40,0 Liter, Weiß, 3 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-21000024
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-21000024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Box
Einweg-Lunchbox
Einwegbox
Einweglunchbox

Die Einweg-Thermoboxen aus expandiertem Polystyrol (Styropor) eignen sich ideal für den Transport von Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Käse oder ähnlichem, bei denen die Kühlkette nicht unterbrochen werden darf. Mit den geruchs- und geschmacksneutralen Styroporboxen können Sie auch pharmazeutische und biotechnologische Produkte transportieren und versenden. Im Alltag haben sich unsere Boxen auch in der Mehrfach-Anwendung bewährt. Sie zeichnen sich außerdem durch das einfache Handling sowie das geringe Gewicht aus.

Die Styroporboxen werden in Kartons á 3 Stück inkl. Deckel (ohne Kühlakkus!) geliefert.

Innenmaß: 440 x 310 x 310 mm
Außenmaß: 508 x 383 x 405 mm
Volumen: 40,0 Liter
Wandstärke: 35/50 mm

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 3 Stück (ab € 79,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartons
€ 280,97001*
€ 334,35431
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 277,54002*
€ 330,27262
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 260,89002*
€ 310,45912
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 251,22*
€ 298,9518
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 239,94*
€ 285,5286
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.