Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferscheintasche Begleitpapiertasche C6, bedruckt, LIEFERSCHEIN-RECHNUNG,selbstklebend, 1000 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Lieferscheintasche Begleitpapiertasche C6, bedruckt, LIEFERSCHEIN-RECHNUNG,selbstklebend, 1000 Stück
Lieferscheintasche Begleitpapiertasche C6, bedruckt, LIEFERSCHEIN-RECHNUNG,selbstklebend, 1000 Stück
Lieferscheintasche Begleitpapiertasche C6, bedruckt, LIEFERSCHEIN-RECHNUNG,selbstklebend, 1000 Stück
Lieferscheintasche Begleitpapiertasche C6, bedruckt, LIEFERSCHEIN-RECHNUNG,selbstklebend, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-c6-lr-l
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-c6-lr-l
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche

Qualitäts-Versandtaschen zum günstigem Preis


Durch unsere neue Produktionsmaschine verbessert sich

unsere Qualität in folgenden Bereichen:


- Lasche:

  Unsere Lasche vergrößert sich und beträgt ca. 17mm mit einem

  Klebestreifen von 1cm.

  Die Versandtasche hat einen eingearbeiteten "Umschlag" unter dieser

  Lasche, damit das Nettomaß der Versandtasche bei einer höheren

  Anzahl an Dokumenten problemlos erhalten bleibt.

  Damit ist ein verbessertes Handling gegeben

 

- Material:

  Unsere Versandtaschen werden aus MDPE-Material gefertigt,

  sodass unser Material dadurch reißfester und dehnfähiger ist.


Zum Vergleich:

Unsere Versandtaschen haben eine Oberflächenstärke von 32my

in MDPE, das ca. 40-45my in LDPE entspricht.

 

Abmessungen: 114 x 162mm

 

Wir fertigen Versandtaschen nach Kundenwunsch

an (Kleber, Maß, Individueller Druck, schon ab geringer Menge)

 

Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, Versandtasche, Dokumententasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,73*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,05373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 71,20*
€ 84,73
pro Box
ab 2 Boxen
€ 70,12*
€ 83,44
pro Box
ab 5 Boxen
€ 67,23*
€ 80,00
pro Box
ab 10 Boxen
€ 64,63*
€ 76,91
pro Box
ab 500 Boxen
€ 53,73*
€ 63,94
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.