Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 6m x 25m, 1,00mm, schwarz, hochelastisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 6m x 25m, 1,00mm, schwarz, hochelastisch
LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 6m x 25m, 1,00mm, schwarz, hochelastisch
LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 6m x 25m, 1,00mm, schwarz, hochelastisch
Artikel-Nr.:
     638-1103A-07006101
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     07006101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fertigteichfolie
Gartenteichfolie
Teichfolie
gartenteichfolie 1 mm

LDPE-Teich- und Dichtungsbahn "hochelatisch",

6 m x 25 m

Stärke : 1,00 mm

Farbe : schwarz

Alle Breiten (bis 8,00 m) werden OHNE JEGLICHE SCHweißNAHT geliefert !!!

Wir garantieren Ihne hiermit, daß die von uns angebotene LDPE-Teichfolien

(1mm stark) folgende Eigenschaften aufweist:

- UV-Beständigkeit (geprüft nach DIN 53384

- Verrottungsbeständigkeit

- Frostbeständigkeit (geprüft nach DIN 53361)

- Wurzelfestigkeit (geprüft nach DIN 4062)

- Mikroorganismenbeständigkeit

- sehr gute mechanische Eigenschaften (geprüft nach DIN 53455)

- Chenikalienbeständigkeit

- Wir gewähren Ihnen 15 Jahre Garantie! (mechanische Schäden sind von

   der Garantie ausgeschlossen)

Informationen zu LDPE-Teichfolien

Unsere Teichfolien werden aus hochwertigen Granulaten zu hochelastischen

Bahnen gefertigt. Der Werkstoff Polyäthylen (PE) ist mechanisch-physikalisch

extrem belastbar und somit hinsichtlich dieser Eigenschaften sehr gut als

auskleidungsfolie geeignet.

Darüberhinaus ist Polyäthylen absolut Weichmacherfrei. Die hochelastische

Qualität gewährleistet einfache, praxisgerechte und kostengünstige Anwendung !

Eigenschaften und technische Daten zu LDPE-Teichfolien

- umweltfreundlicher Materialeinsatz

- problemlose Verlegung bei niedrigen Temperaturen

- hohe Durchstoßfestigkeit

- gute Witterungsbeständigkeit

- verrottungsfest

- garantiert UV-stabil

- wurzelfest geprüft durch das Staatliche Materialprüfungsamt NRW

- keine Kältesprödigkeit bis -50°C

- frostsicher und hitzebeständig

- hohe Reißfestigkeit (25 N/qmm, geprüft nach DIN 53455)

- hohe Reißdehnung (1.800%)

- weiterreißfest (geprüft nach DIN 53363)

- Fisch- und Pflanzenverträglich

- frei von Weichmachern d.h. keine Versprödung durch Emigration von

  Weichmachern

- biaxiale Bruchdehnung (>70%) Polyäthylen und Umwelt

Unsere LDPE-Teichfolien sind aus umweltfreundlichem Hochdruckpolyäthylen

hergestellt. Dieser Kunststoff läßt sich im Recyclingverfahren aufarbeiten und

bringt keinerlei Umweltbelastung bei der Verbrennung.

Beim Verbrennen von Polyäthylen im Energierecycling werden schadstoffarme

Verbrennungsprodukte wie Wasser und Kohlendioxyd freigesetzt.

Weitere Suchbegriffe: gartenteichfolie, teichfolie 6m, Dichtungsbahne, Dichtungsbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 861,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,07*
€ 1.184,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,17*
€ 1.143,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,32*
€ 1.099,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,96*
€ 1.025,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.