Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierfolie Luftpolsterfolie, 2m x 50m, 150my, 3-lagiger Aufbau, HOCH UV-BESTÄNDIG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Isolierfolie Luftpolsterfolie, 2m x 50m, 150my, 3-lagiger Aufbau, HOCH UV-BESTÄNDIG
Isolierfolie Luftpolsterfolie, 2m x 50m, 150my, 3-lagiger Aufbau, HOCH UV-BESTÄNDIG
Isolierfolie Luftpolsterfolie, 2m x 50m, 150my, 3-lagiger Aufbau, HOCH UV-BESTÄNDIG
Artikel-Nr.:
     638-1103A-07422003
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103A-07422003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

150 my Folienstärke

3-lagiger Aufbau

30 mm-Großnoppen

HOCH UV-BESTÄNDIG

Stärke/Stabilität : 150 my (0,150 mm) Folienstärke

Vorteile : Extrem hoher Isolierwert, da Folie 3-lagig ist. D. h. die Noppen liegen zwischen 2 Folienbahnen. Dadurch extrem erhöhter Isolierwert.

Sehr große Noppen : 30 mm Durchmesser

Hohe Einsparung von Energiekosten

Hochtransparent - sehr hohe Lichtdurchlässigkeit

Frost- und Hagelbeständig

Einsatzzwecke : Gewächshäuser, Frühbeete, Wintergärten, Fenster, ... Eben da, wo isoliert werden soll !

Polyäthylen und Umwelt : Unsere LDPE-Luftpolsterfolien sind aus umweltfreundlichem Hochdruckpolyäthylen hergestellt.

Dieser Kunststoff läßt sich im Recyclingverfahren aufarbeiten und bringt keinerlei Umweltbelastung bei der Verbrennung. Beim Verbrennen von Polyäthylen im Energierecycling werden schadstoffarme Verbrennungsprodukte wie Wasser und Kohlendioxyd freigesetzt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,39*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 433,07*
€ 515,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 426,89*
€ 508,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 397,85*
€ 473,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 389,22*
€ 463,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 366,39*
€ 436,00
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.