Die rollende Werkbank
Stabil,flexibel,mobil und einfach praktisch: Der Systemtisch mit seiner starken Arbeitsplatte
vereint die Qualitäten einer Werkbank mit der Vielseitigkeit der bewährten Systemwagen.
Arbeitsutensilien sind in einem oder mehreren Behältermodulen mit hochwertigen Auszügen
jederzeit griffbereit untergebracht.
Auf seinen Rollen bewegen Sie den Systemtisch in Ihrem Betrieb genau dorthin,
wo er gerade benötigt wird. Zum sauberen Arbeiten werden die Feststeller an den Rollen einfach arretiert.
Hochwertige Arbeitsplatte
Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten
Stabiles Aluminiumprofil
Arretierbare Leichtlaufrollen
Behältermodul bestückt mit Eurobehältern
- Arbeitsplatte L x B 148 x 72 cm
- Plattenüberstand (links + rechts) 10 cm
- Oberfläche Phenolharz-Beschichtung braun
- Höhe 92 cm
- Gewicht 21 kg
- Material Aluminium / Stahl / Kunststoff / Holz
- Radausführung 4 Lenkräder mit Feststeller
Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF