Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Modell 3630, Antistatisch ESD, Sitzhöhe 600-850mm, PU-Sitz Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe Modell 3630, Antistatisch ESD, Sitzhöhe 600-850mm, PU-Sitz Edelstahl
Stehhilfe Modell 3630, Antistatisch ESD, Sitzhöhe 600-850mm, PU-Sitz Edelstahl
Stehhilfe Modell 3630, Antistatisch ESD, Sitzhöhe 600-850mm, PU-Sitz Edelstahl
Stehhilfe Modell 3630, Antistatisch ESD, Sitzhöhe 600-850mm, PU-Sitz Edelstahl
Artikel-Nr.:
     638-1137-3630.33
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3630.33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum
sitz stehstuhl

Ein Mensch kann starke elektrische Entladungen verursachen. Diese Entladung

kann an hochsensiblen technischen Geräten (ESDS) schwere Schäden

hinterlassen.

Unsere ESD-Stühle und Stehhilfen wurden speziell für die ständige Ableitung

statischer Ladungen in elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) konstruiert.

Jeder Stuhl, der unser Haus verläßt, wird gemäß DIN EN 61340-5-1 geprüft und

mit dem Messergebnis gekennzeichnet.

 

Sehr stabile Stehhilfe aus Edelstahl, ergonomisch geformter Komfortsitz mit

Edelstahleinleger aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum.

Sitz Höhenverstellbar von 600 mm bis 850 mm, Sitzneigung um 15°verstellbar,

horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar mit Rückstellautomatik, ausgestattet

mit rutschfesten Bodengleitern.

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstühle, Hocker, hoher Arbeitsstuhl, Gesundheitsstuhl, Xl Arbeitsstuhl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,79*
€ 376,92*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,11*
€ 378,74*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,76*
€ 410,85*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,22*
€ 431,70*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 564,62*
€ 650,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,09*
€ 773,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,32*
€ 756,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,10*
€ 721,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,37*
€ 703,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,62*
€ 671,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.