Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl Stehhilfe Hocker "Der Retro-Look" Modell 3675.87, mit Fußring, PP-Sitz, Sitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl Stehhilfe Hocker "Der Retro-Look" Modell 3675.87, mit Fußring, PP-Sitz, Sitz Schwarz
Arbeitsstuhl Stehhilfe Hocker "Der Retro-Look" Modell 3675.87, mit Fußring, PP-Sitz, Sitz Schwarz
Arbeitsstuhl Stehhilfe Hocker "Der Retro-Look" Modell 3675.87, mit Fußring, PP-Sitz, Sitz Schwarz
Arbeitsstuhl Stehhilfe Hocker "Der Retro-Look" Modell 3675.87, mit Fußring, PP-Sitz, Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-1137-3675.87
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3675.87
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe lotz
sitz stehstuhl

Eine Stehhilfe oder ein Hocker für den anspruchsvollen Kunden!

Die Optik ? mit oder ohne Fußring ? passt in nahezu jede Umgebung.

Abgerundet durch den komfortablen Sitz, der auf Grund seiner Form die

gesunde Körperhaltung sowohl beim Sitzen (Hocker) als auch beim Stehen

(Stehhilfe) unterstützt, wird der Rücken sinnvoll entlastet.

Diesen Sitz können Sie im blauen PU oder schwarzen Kunststoff PP erhalten.

Die Sitzneige ist um 15° verstellbar. Standfest.

 

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: stehhilfe kunststoff, Arbeitsstühle, Hocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,55*
€ 569,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,02*
€ 564,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,25*
€ 533,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,03*
€ 516,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,48*
€ 471,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.