Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Drehhocker Rostfrei Modell 3931, Sitzhöhe 440-600mm, Rollen, Gasfeder, PU-Sitz Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Drehhocker Rostfrei Modell 3931, Sitzhöhe 440-600mm, Rollen, Gasfeder, PU-Sitz Blau
Edelstahl Drehhocker Rostfrei Modell 3931, Sitzhöhe 440-600mm, Rollen, Gasfeder, PU-Sitz Blau
Edelstahl Drehhocker Rostfrei Modell 3931, Sitzhöhe 440-600mm, Rollen, Gasfeder, PU-Sitz Blau
Edelstahl Drehhocker Rostfrei Modell 3931, Sitzhöhe 440-600mm, Rollen, Gasfeder, PU-Sitz Blau
Artikel-Nr.:
     638-1137-3931.18
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3931.18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker rollen
dreh hocker

Rostfreier Drehhocker mit Kunststoffsitz in schwarz oder blau.

Hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz und Sicherheitsgasfeder in Edelstahl.

Erhältlich mit Rollen oder Bodengleiter.

Sitzhöhe bei Gleiter 420 - 670 mm

Sitzhöhe bei Rollen 440 - 690 mm

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker, Stehhilfe, Arbeitsstühle, Hocker, hoher Arbeitsstuhl, Gesundheitsstuhl, Xl Arbeitsstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,39*
€ 409,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,12*
€ 401,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,31*
€ 394,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,64*
€ 386,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,92*
€ 337,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.