Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Arbeitsstuhl Modell 5115, Sitzhöhe 500-690mm, Rollen, Gasfeder, PU-Sitz Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Arbeitsstuhl Modell 5115, Sitzhöhe 500-690mm, Rollen, Gasfeder, PU-Sitz Blau
Edelstahl Arbeitsstuhl Modell 5115, Sitzhöhe 500-690mm, Rollen, Gasfeder, PU-Sitz Blau
Edelstahl Arbeitsstuhl Modell 5115, Sitzhöhe 500-690mm, Rollen, Gasfeder, PU-Sitz Blau
Edelstahl Arbeitsstuhl Modell 5115, Sitzhöhe 500-690mm, Rollen, Gasfeder, PU-Sitz Blau
Artikel-Nr.:
     638-1137-5115.19
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     5115.19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Großflächiger PU Sitz und PU Rücken mit Edelstahleinleger, wahlweise in den

Farben blau oder schwarz. Asynchron-Mechanik zur stufenlosen Einstellung der

Sitz- und Rückenlehne.

Edelstahlfußkreuz mit Edelstahl Sicherheitsgasfeder auch mit Fußstütze lieferbar.

Sitzhöhe bei Gleiter 440 - 630 mm

Sitzhöhe bei Rollen 500 - 690 mm

optional auch mit Fußstützen erhältlich.

 

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl pu-schaum, arbeitsdrehstuhl, lotz arbeitsdrehstuhl, Stehhilfe, Arbeitsstühle, Hocker, hoher Arbeitsstuhl, Gesundheitsstuhl, Xl Arbeitsstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 830,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,46*
€ 1.152,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,11*
€ 1.147,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,47*
€ 1.101,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,55*
€ 1.059,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,73*
€ 988,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lotz Lagertechnik
B0901480
ab € 175,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.