Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Gurte
>
Zurrgurt
>
Artikel
Zurrgurt mit Klemmschloss, 25mm Breite, Zugkraft 250daN, 1-teilig, 5m
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
638-1158-SB25IG106OR5
Hersteller:
UTX
Herst.-Nr.:
SB25IG/106/OR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
FREI-HAUS PREIS
- aus Polyester nach DIN EN 12195-2
- Vorspannkraft Klemmschloss
... >
Hebezeuge, Hydraulikzylinder, Traversen und Textile Anschlagmittel
>
Zurrgurte, Hebebänder und Rundschlingen
>
Zurrgurte
Weitere Suchbegriffe:
Zurrgurt
,
Zurrgurte
,
zurrgurt 1-teilig 25mm klemmschloss l:5m
,
ratschenzurrgurt
,
ratschenzurrgurte 1-teilig
,
Spanngurt
,
Ratsche
,
Ratschen-Zurrgurt
,
Ladungssicherung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 127,40*
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,74* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 154,49*
€ 183,8431
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 153,51*
€ 182,6769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,49*
€ 174,3231
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 141,81*
€ 168,7539
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 127,40*
€ 151,606
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen