Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode SE 44 Inox-Extra, Chrom-Nickel-Elektrode, Ø2,0 x 300mm, Hochlegiert, 3kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stabelektrode SE 44 Inox-Extra, Chrom-Nickel-Elektrode, Ø2,0 x 300mm, Hochlegiert, 3kg
Stabelektrode SE 44 Inox-Extra, Chrom-Nickel-Elektrode, Ø2,0 x 300mm, Hochlegiert, 3kg
Stabelektrode SE 44 Inox-Extra, Chrom-Nickel-Elektrode, Ø2,0 x 300mm, Hochlegiert, 3kg
Artikel-Nr.:
     638-1159-104420
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     104420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden supranox 2,0x300m...
schweißelektroden
rzielt optimale Kehl- und Flachnähte mit glatter Nahtoberfl äche
• Auch für wenig geübte Schweißer gut geeignet
• Geringe Spritzerbildung und gute Schlackenlöslichkeit
Universelle Einsatzmöglichkeiten im gesamten Reparaturbereich sowie für Verbindungsschweißungen im Stahl-,
Kessel-, Behälter-, Fahrzeug-, Schiff- und Maschinenbau an un- und niedrig legierten Stählen.

SE 44 Inox-Extra
Chrom-Nickel-Elektrode für Verbindungsschweißungen von rostund säurebeständigen

Stählen; hohe mechanische Festigkeit; saubere, feinschuppige Nähte.

Zulassungen: DB, CE, TÜV
                  
   
Zugfestigkeit     Streckgrenze     Dehnung     Kerbschlagarbeit
 580 N/mm2       400 N/mm2        > 32 %         37 Joule (0 °C)

ACHTUNG: Weitere Einzelheiten, Technische Daten und Schweißpositionen finden Sie im Produktdatenblatt (Pdf)

 

 

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden supranox, Schweißelektrode, Schweißstab, hochlegierte Elektrode, hochlegiert, Metallit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Kilogramm (ab € 98,33* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 355,33*
€ 422,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 354,11*
€ 421,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 327,22*
€ 389,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 310,06*
€ 368,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 294,99*
€ 351,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.