Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Draht Alu ZF 300 Schweißstab Metallit, Aluminium-Magnesium-Schweißstab, Ø3,2mm, 5kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
WIG-Draht Alu ZF 300 Schweißstab Metallit, Aluminium-Magnesium-Schweißstab, Ø3,2mm, 5kg
WIG-Draht Alu ZF 300 Schweißstab Metallit, Aluminium-Magnesium-Schweißstab, Ø3,2mm, 5kg
WIG-Draht Alu ZF 300 Schweißstab Metallit, Aluminium-Magnesium-Schweißstab, Ø3,2mm, 5kg
Artikel-Nr.:
     638-1159-186030
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     186030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
 Erzielt optimale Kehl- und Flachnähte mit glatter Nahtoberfl äche
• Auch für wenig geübte Schweißer gut geeignet
• Geringe Spritzerbildung und gute Schlackenlöslichkeit
Universelle Einsatzmöglichkeiten im gesamten Reparaturbereich sowie für Verbindungsschweißungen im Stahl-,
Kessel-, Behälter-, Fahrzeug-, Schiff- und Maschinenbau an un- und niedrig legierten Stählen.
WIG-Draht Alu ZF 300
Aluminium-Magnesium-Schweißstab mit hoher Zugfestigkeit und Dehngrenze zum Schweißen der
meistverwendeten Aluminiumlegierungen. Der WIG-Draht Alu ZF 300 zeichnet sich durch ruhiges und
gleichmäßiges Abtropfen des Drahtes aus. Der Schweißdraht ist seewasserbeständig, wobei sich das
Schweißgut gut schleifen und polieren lässt. Empfohlenes Schutzgas nach DIN 439: I1

  Zugfestigkeit         Bruchdehnung

  280 N/mm2           20 % (+20 °C)

ACHTUNG: Weitere Einzelheiten, Technische Daten und Schweißpositionen finden Sie im Produktdatenblatt (Pdf)

Weitere Suchbegriffe: wig-schweißstab 3,2x1000mm almg, wig schweißdraht, wig schweißdraht 3,2mm, Schweißelektrode, hochlegierte Elektrode, hochlegiert, Schweißdraht, Schutzgasdraht, Schutzgasschweißdraht, Alu-Schweißdraht, Alu schweißen, MIG Draht, MIG-Schweißdraht, MIG-MAG-Draht, WIG-Draht, WIG-Schweißdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Kilogramm (ab € 73,328* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 429,89*
€ 511,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 388,21*
€ 461,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 380,27*
€ 452,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 366,64*
€ 436,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.