Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG-Draht W Schutzgasdraht Metallit, aus Chrom-Siliziumstahl, Ø1,0mm, 15kg Korb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MAG-Draht W Schutzgasdraht Metallit, aus Chrom-Siliziumstahl, Ø1,0mm, 15kg Korb
MAG-Draht W Schutzgasdraht Metallit, aus Chrom-Siliziumstahl, Ø1,0mm, 15kg Korb
MAG-Draht W Schutzgasdraht Metallit, aus Chrom-Siliziumstahl, Ø1,0mm, 15kg Korb
Artikel-Nr.:
     638-1159-192010
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     192010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißelektrode
Schweißstab
hochlegierte Elektrode
hochlegiert
Erzielt optimale Kehl- und Flachnähte mit glatter Nahtoberfl äche
• Auch für wenig geübte Schweißer gut geeignet
• Geringe Spritzerbildung und gute Schlackenlöslichkeit
Universelle Einsatzmöglichkeiten im gesamten Reparaturbereich sowie für Verbindungsschweißungen im Stahl-,
Kessel-, Behälter-, Fahrzeug-, Schiff- und Maschinenbau an un- und niedrig legierten Stählen.
MAG-Draht W
Auftragsschweißdraht aus Chrom-Siliziumstahl für zähharte abriebfeste Auftragungen. Neben der hohen
Verschleißfestigkeit und der hohen Schlagbeständigkeit, extrem hohe Standzeit aufgrund der Speziallegie-
rung. Rissempfindliche Grundwerkstoffe sollten auf 200 °C bis 300 °C vorgewärmt und eine Zwischenlage
(Pufferlage) geschweißt werden. Empfohlenes Schutzgas nach EN 439: C1; M2; M3; M21; I1.
Wichtigste Anwendungsbereiche sind Auftragungen auf Maschinenteile aus Baustahl, Stahlguss oder
Manganhartstahl, wie z. B. Rollen, Laufflächen, Raupenketten, Laufräder, Kollergänge,
Baggerteile, Förderschnecken, Walzenbrecher, Schlaghämmer, Nocken, Spannbecken,
Prallbacken, Mischerarme, Ambosse usw.

  Härte  Schweißstrom

  59 HRC  670 HV

ACHTUNG: Weitere Einzelheiten, Technische Daten und Schweißpositionen finden Sie im Produktdatenblatt (Pdf)

 

 

 

 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.809,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Kilogramm (ab € 120,62467* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.003,77*
€ 2.384,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.985,45*
€ 2.362,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.900,73*
€ 2.261,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.854,44*
€ 2.206,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.809,37*
€ 2.153,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.