Langzeitfett inkl. MoS2
Schwerlast- / Langzeit- / Hochleistungsfett zur Minderung von Reibung und Verschleiß.
Ausgewogener Molybdänsulfi d-Anteil für die Sicherheitsschmierung bei allen für
Fettschmierung zugelassenen Geschwindigkeiten, besonders bei hohen stoßartigen
Druckbelastungen. Alterungsstabilität und Vernetzungsautomatik wirken
schmierintervallverlängernd.
• Gute Temperaturbeständigkeit
• Sehr gute Wasserbeständigkeit
• Guter Korrosionsschutz
• Sehr gute Förderbarkeit
Verdicker: Lithiumseife
Aussehen: dunkelgrau bis schwarz
Kennzeichnung nach: DIN 51502: KPF 2 K-30
Tropfpunkt: IP 396: ≥180 °C
VKA Schweißkraft: DIN 51 350-4: ≥3.400 N
Temperatureinsatzbereich: −30 °C bis +120 °C
Anwendung/Einsatz
Gelenkwellen und Kreuzgelenke, Lager und Gelenke an Maschinen und Fahrzeugen
aller Art und von Rüttelgeräten, Lebensdauerschmierung kleiner Wälzlager an
Haushaltsmaschinen, Elektromotoren und Elektrogeräten.
Weitere Technische Daten oder Beschreibungen, siehe Produktdaten-PDF